Motion
57914 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3442 170 NOIR 6"X50YD

3M
57914 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 6"X50YD

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3442, noir, 6 po x 50 vg, type 170, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167193
N° MFR57914 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 6"X50YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
57914 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 6"X50YD

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3442, noir, 6 po x 50 vg, type 170, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167193
N° MFR57914 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3442 170 BLACK 6"X50YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011579146
  • CUP_NON
    00048011579146

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 57914
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes noires en forme de champignon (densité de tige de 170 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 250 ou 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • Dos non adhésif pour fixation avec colle thermofusible, époxy ou liquide
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Offre une bonne résistance à la température de 220°F (104°C), bien que la résistance à la température puisse changer en fonction de l’adhésif utilisé
  • Convient à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif