Motion
57950 RUBAN DE PELLICULE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE SPÉCIALISÉ 8004 2 POX10YD

3M
57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD

Scotch® Ruban de levage d’empreintes digitales 8004, transparent, 2 po x 10 vg, 252 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167210
N° MFR57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD

Scotch® Ruban de levage d’empreintes digitales 8004, transparent, 2 po x 10 vg, 252 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167210
N° MFR57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 verges
  • Résistance à la traction
    18 po
  • Épaisseur
    2 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    16 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    90 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011579504
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • CUP_NON
    00048011579504

Aperçu

Description du fabricant
57950 RUBAN DE PELLICULE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE SPÉCIALISÉ SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule ultratransparent de 2 mil (0.051 mm) utilisé pour soulever et préserver les preuves physiques telles que les empreintes digitales
  • Le matériau de support en polypropylène a une épaisseur de 1.4 mil (0.036 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Qualité d’archivage pour la conservation d’informations importantes
  • Bonne manipulation, distribution facile et déchirure facile
  • Le matériau de support offre transparence, conformabilité et flexibilité