Motion
RUBAN-CACHE TOUT USAGE 58039 BEIGE 203  72 MM X 55 M

3M
58039 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 72 MM X 55 M

3M™ Ruban-cache à usage général 203, beige, 72 mm x 55 m, 4.7 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167227
N° MFR58039 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 72 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58039 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 72 MM X 55 M

3M™ Ruban-cache à usage général 203, beige, 72 mm x 55 m, 4.7 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167227
N° MFR58039 GENERAL PURPOSE MASKING TAPE 203 BEIGE 72 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    4.7 mil
  • Poids
    1.051 lb
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006403052
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011580395
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00048011580395

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE À USAGE GÉNÉRAL 58039
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban en crêpe à usage général offre une couverture solide
  • Idéal pour le travail du bois général, le MRE/la construction, le masquage de peinture et plus encore
  • L’adhésif en caoutchouc naturel adhère de façon agressive et tient en toute confiance
  • L’endos en papier crêpe s’adapte aux surfaces irrégulières et autour des coins