Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 58112  465 TRANSPARENT 5/8 PO X240YD  2.0 MIL

3M
58112 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 5/8"X240YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 465, transparent, 5/8 po x 240 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03167232
N° MFR58112 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 5/8"X240YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58112 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 5/8"X240YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 465, transparent, 5/8 po x 240 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03167232
N° MFR58112 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 5/8"X240YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    240 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011581125
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • CUP_NON
    00048011581125

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 58112 TRANSPARENT 465
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à une grande variété de substrats, y compris le métal, le verre, le bois, le papier, la peinture et de nombreux plastiques
  • 60# La doublure en kraft densifié non blanchi permet des applications manuelles ou manuelles
  • Offre des liaisons toujours solides à des températures allant jusqu’à 250°F/121°C
  • L’adhésif acrylique agressif 400 adhère au contact