Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 58133 SCOTCH-SOUDÉ 420NS PARTIE NOIRE A TAMBOUR 55GL

3M
58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM

Adhésif époxyde 3M™ Scotch-Weld 420NS, noir, partie A, baril de 55 gallons (43 gallons nets), 1/baril
N° D’ARTICLE MI03167234
N° MFR58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM
Prix107,459.29 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM

Adhésif époxyde 3M™ Scotch-Weld 420NS, noir, partie A, baril de 55 gallons (43 gallons nets), 1/baril
N° D’ARTICLE MI03167234
N° MFR58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107,459.29 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    43 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4300 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011581330
  • Type de colis
    Seau
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    00048011581330

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 58133
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une résistance élevée au pelage et au cisaillement maintient une adhérence durable à des températures élevées et basses
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue
  • La durée de vie de ​20 minutes offre du temps pour le positionnement et le réglage
  • La formule sans affaissement garantit que l’adhésif reste là où il est appliqué