Motion
RUBAN 58544 VHB 4941 GRIS 1-3/8 PO X36YD  45.0 MIL

3M
58544 VHB TAPE 4941 GRAY 1-3/8"X36YD 45.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4941, gris, 1 3/8 po x 36 vg, 45 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03167292
N° MFR58544 VHB TAPE 4941 GRAY 1-3/8"X36YD 45.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58544 VHB TAPE 4941 GRAY 1-3/8"X36YD 45.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4941, gris, 1 3/8 po x 36 vg, 45 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03167292
N° MFR58544 VHB TAPE 4941 GRAY 1-3/8"X36YD 45.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    45 mm
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Résistance à la traction
    85 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    1-3/8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    22 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011585444
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00048011585444

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 58544 GRIS 4941
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.045 po (1.1 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues