Motion
92804 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 10 POX3/8 POX1-1/4 PO4S AILETTE

3M
92804 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/8"X1-1/4"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 10 po x 3/8 po x 1-1/4 po 4S FIN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167297
N° MFR92804 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/8"X1-1/4"4S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92804 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/8"X1-1/4"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 10 po x 3/8 po x 1-1/4 po 4S FIN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167297
N° MFR92804 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X3/8"X1-1/4"4S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 92804 SCOTCH-BRITE EXL 10 poX3/8 poX1-1/4 po4S FIN est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 3/8 po, un diamètre de trou central de 1-1/4 po et un grade fin, adapté à la finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500157484
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011928043
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011928043
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 92804 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon