Motion
FILTRE DE RÉDUCTION DES MICROALLERGÈNES 09818 FILTRETE 9818NA  30"X60"STYLE HAMMOCK

3M
09818 FILTRETE MICRO ALLERGEN REDUCTION FILTER 9818NA 30"X60"HAMMOCK STYLE

Filtrete.Filtre de panneau plissé - 30 x 60 x 1 po / 254 x 254 x 25 mm
N° D’ARTICLE MI03167374
N° MFR09818 FILTRETE MICRO ALLERGEN REDUCTION FILTER 9818NA 30"X60"HAMMOCK STYLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09818 FILTRETE MICRO ALLERGEN REDUCTION FILTER 9818NA 30"X60"HAMMOCK STYLE

Filtrete.Filtre de panneau plissé - 30 x 60 x 1 po / 254 x 254 x 25 mm
N° D’ARTICLE MI03167374
N° MFR09818 FILTRETE MICRO ALLERGEN REDUCTION FILTER 9818NA 30"X60"HAMMOCK STYLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    30 x 60 x 1 po
  • Taille du filtre
    30 x 60 x 1 po
  • Hauteur
    60 po
  • Longueur
    30 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    00051111098189

Aperçu

Description du fabricant
09818 FILTRETE RÉDUCTION DES MICROALLERGÈNES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.