Motion
54479 MICROFINI FILM PSA TYPE D ROULEAU DE DISQUE 268L  5" X NH X 125"9MIC

3M
54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 9 μm
N° D’ARTICLE MI03167916
N° MFR54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 9 μm
N° D’ARTICLE MI03167916
N° MFR54479 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"9MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Numéro de grain
    9 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002238
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111544792
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111544792

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54479 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Forme de rouleau de disque pratique