Motion
67615 COURROIE EN TISSU 577F  3 POX18 PO40 VG-WEIGHT FULLFLEX

3M
67615 CLOTH BELT 577F 3"X18"40 YF-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 40 YF, 3 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169042
N° MFR67615 CLOTH BELT 577F 3"X18"40 YF-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67615 CLOTH BELT 577F 3"X18"40 YF-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 40 YF, 3 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169042
N° MFR67615 CLOTH BELT 577F 3"X18"40 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60440258683
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111676158
  • CUP_NON
    00051111676158

Aperçu

Description du fabricant
67615 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques