Motion
67681 COURROIE EN TISSU 577F  3 POX132 PO120 VG

3M
67681 CLOTH BELT 577F 3"X132"120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169049
N° MFR67681 CLOTH BELT 577F 3"X132"120 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67681 CLOTH BELT 577F 3"X132"120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169049
N° MFR67681 CLOTH BELT 577F 3"X132"120 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440259038
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111676813
  • CUP_NON
    00051111676813

Aperçu

Description du fabricant
67681 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques