Motion
67683 COURROIE EN TISSU 577F  6 POX275 PO120 VG

3M
67683 CLOTH BELT 577F 6"X275"120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 6 po x 275 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169051
N° MFR67683 CLOTH BELT 577F 6"X275"120 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67683 CLOTH BELT 577F 6"X275"120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 6 po x 275 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169051
N° MFR67683 CLOTH BELT 577F 6"X275"120 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    275 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    275 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440259053
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111676837
  • CUP_NON
    00051111676837

Aperçu

Description du fabricant
67683 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques