Motion
67688 COURROIE EN TISSU 577F  37 POX75 PO120 VG

3M
67688 CLOTH BELT 577F 37"X75"120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 37 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169055
N° MFR67688 CLOTH BELT 577F 37"X75"120 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67688 CLOTH BELT 577F 37"X75"120 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 37 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169055
N° MFR67688 CLOTH BELT 577F 37"X75"120 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    37 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    37 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440259061
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111676882
  • CUP_NON
    00051111676882

Aperçu

Description du fabricant
67688 CEINTURE EN TISSU 577F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques