Motion
67794 COURROIE EN TISSU 747D  5 POX354 POP100 X POIDS

3M
67794 CLOTH BELT 747D 5"X354"P100 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 747D, P100 poids X, 5 po x 354 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169136
N° MFR67794 CLOTH BELT 747D 5"X354"P100 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67794 CLOTH BELT 747D 5"X354"P100 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 747D, P100 poids X, 5 po x 354 po, Film-lok, simple flexion, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169136
N° MFR67794 CLOTH BELT 747D 5"X354"P100 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    354 po
  • Largeur de la courroie
    5 po
  • Longueur totale
    354 po
  • Largeur totale
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010363436
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111677940
  • CUP_NON
    00051111677940

Aperçu

Description du fabricant
67794 CEINTURE EN TISSU 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance