Motion
67807 COURROIE EN TISSU 747D  3 POX118 POP120 X POIDS

3M
67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 747D, P120 poids X, 3 po x 118 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169145
N° MFR67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 747D, P120 poids X, 3 po x 118 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169145
N° MFR67807 CLOTH BELT 747D 3"X118"P120 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    118 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    118 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60600131076
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111678077
  • CUP_NON
    00051111678077

Aperçu

Description du fabricant
67807 CEINTURE EN TISSU 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance