Motion
7010328586

3M
7010328586

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 50 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 80.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI03169171
N° MFR7010328586
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010328586

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 50 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 80.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI03169171
N° MFR7010328586
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    80 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur totale
    80 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60600131464
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111678466
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051111678466

Aperçu

Description du fabricant
67846 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues