Motion
67884 COURROIE EN TISSU 777F  1/2 POX72 POL-FLEX FESTONNÉ DE POIDS 80 VG

3M
67884 CLOTH BELT 777F 1/2"X72"80 YF-WEIGHT L-FLEX SCALLOPED

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 1/2 po x 72 po, Film-lok, L-flex, festonné B, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169204
N° MFR67884 CLOTH BELT 777F 1/2"X72"80 YF-WEIGHT L-FLEX SCALLOPED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67884 CLOTH BELT 777F 1/2"X72"80 YF-WEIGHT L-FLEX SCALLOPED

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 1/2 po x 72 po, Film-lok, L-flex, festonné B, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169204
N° MFR67884 CLOTH BELT 777F 1/2"X72"80 YF-WEIGHT L-FLEX SCALLOPED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600131845
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111678848
  • CUP_NON
    00051111678848

Aperçu

Description du fabricant
67884 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie