Motion
67888 COURROIE EN TISSU 777F 1 POX132 PO80 YF POIDS L-FLEX

3M
67888 CLOTH BELT 777F 1"X132"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, 80 YF, 1 po x 132 po, Film-lok, L-flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169207
N° MFR67888 CLOTH BELT 777F 1"X132"80 YF-WEIGHT L-FLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67888 CLOTH BELT 777F 1"X132"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, 80 YF, 1 po x 132 po, Film-lok, L-flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169207
N° MFR67888 CLOTH BELT 777F 1"X132"80 YF-WEIGHT L-FLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600131886
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111678886
  • CUP_NON
    00051111678886

Aperçu

Description du fabricant
67888 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie