Motion
67890 COURROIE EN TISSU 777F  2 POX106 PO80 VG POIDS L-FLEX

3M
67890 CLOTH BELT 777F 2"X106"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, 80 YF, 2 po x 106 po, Film-lok, L-flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169209
N° MFR67890 CLOTH BELT 777F 2"X106"80 YF-WEIGHT L-FLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67890 CLOTH BELT 777F 2"X106"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ 777F, 80 YF, 2 po x 106 po, Film-lok, L-flex, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169209
N° MFR67890 CLOTH BELT 777F 2"X106"80 YF-WEIGHT L-FLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    106 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    106 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600131902
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111678909
  • CUP_NON
    00051111678909

Aperçu

Description du fabricant
67890 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues