Motion
67893 COURROIE EN TISSU 777F  3 POX24 PO80 VG-WEIGHT FULLFLEX

3M
67893 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 3 po x 24 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169212
N° MFR67893 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67893 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 80 YF, 3 po x 24 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169212
N° MFR67893 CLOTH BELT 777F 3"X24"80 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600131936
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111678930
  • CUP_NON
    00051111678930

Aperçu

Description du fabricant
67893 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie