Motion
67909 COURROIE EN TISSU 777F  18 POX168 PO80 VG POIDS L-FLEX

3M
67909 CLOTH BELT 777F 18"X168"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ L-Flex de 777F, 18 po x 168 po 80 YF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169225
N° MFR67909 CLOTH BELT 777F 18"X168"80 YF-WEIGHT L-FLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67909 CLOTH BELT 777F 18"X168"80 YF-WEIGHT L-FLEX

Courroie en tissu 3M™ L-Flex de 777F, 18 po x 168 po 80 YF, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169225
N° MFR67909 CLOTH BELT 777F 18"X168"80 YF-WEIGHT L-FLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    168 po
  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Longueur totale
    168 po
  • Largeur totale
    18 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600132090
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111679098
  • CUP_NON
    00051111679098

Aperçu

Description du fabricant
67909 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie