Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493444 3M , 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V

3M
7010493444 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V=90 D600 654BK, PLAT=0,020 - MMMRBDW41648
N° D’ARTICLE MI03169230
N° MFR7010493444 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493444 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V=90 D600 654BK, PLAT=0,020 - MMMRBDW41648
N° D’ARTICLE MI03169230
N° MFR7010493444 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1D1, 3X1/8X1/2, X=3/8, V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    181.436 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60600132157
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308254018
  • CUP_NON
    00076308254018

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493444 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.