Motion
ROUE EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010493450 3M  634AH, 1A1, 4X,394X1-1/4, X=3/8  D150 634

3M
7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634

Roue en résine diamantée 3M™ 634AH, 1A1, 4X,394X1-1/4, X=3/8 D150 634AH-MMMRBDW41765
N° D’ARTICLE MI03169232
N° MFR7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634
Prix970.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634

Roue en résine diamantée 3M™ 634AH, 1A1, 4X,394X1-1/4, X=3/8 D150 634AH-MMMRBDW41765
N° D’ARTICLE MI03169232
N° MFR7010493450 3M DIAMOND RESIN WHEEL 634AH, 1A1, 4X.394X1-1/4, X=3/8 D150 634
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
Prix970.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60600132165
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308254070
  • CUP_NON
    00076308254070

Aperçu

Description du fabricant
7010493450 3M ROUE EN RÉSINE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.