Spécifications
Dimensions
- Poids136.077 g
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Grain abrasif en céramique recouvert d’un endos en tissu de polyester résistant à l’eau de poids YF • Lié à la résine pour une résistance à la chaleur • Peut être utilisé humide ou sec • Comprend un agent de meulage qui améliore la performance sur l’acier inoxydable et d’autres alliages exotiques • Recommandé pour le meulage à l’envers et sous pression sur tous les alliages métalliques exotiques • Marché principal : Travail des métaux
- Numéro de grainP100
- Numéro de stock du fabricant60600132207
- Numéro CUP du fabricant00076308254223
- CUP_NON00076308254223
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Grain abrasif en céramique recouvert d’un endos en tissu de polyester résistant à l’eau de poids YF
- Résine liée pour une résistance à la chaleur
- Peut être utilisé humide ou sec
- Comprend un agent de meulage qui améliore la performance de l’acier inoxydable et d’autres alliages exotiques
- Recommandé pour le meulage manuel et sous pression sur tous les alliages métalliques exotiques
- Marché principal : Travail des métaux
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.