Motion
67949 COURROIE EN TISSU 777F  1/2 POX24 POP150 VG

3M
67949 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"P150 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, P150 YF, 1/2 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169259
N° MFR67949 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"P150 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67949 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"P150 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, P150 YF, 1/2 po x 24 po, Fabri-lok, simple flexion, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169259
N° MFR67949 CLOTH BELT 777F 1/2"X24"P150 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    60600132496
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111679494
  • CUP_NON
    00051111679494

Aperçu

Description du fabricant
67949 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues