Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493489 3M , 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4  D4

3M
7010493489 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4 D4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4 D40/60 664BL - MMMRBDW42340
N° D’ARTICLE MI03169262
N° MFR7010493489 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4 D4
Prix246.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493489 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4 D4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4 D40/60 664BL - MMMRBDW42340
N° D’ARTICLE MI03169262
N° MFR7010493489 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 2X1/2X3/8, X=1/4 D4
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
Prix246.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    90.718 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308254544
  • CUP_NON
    00076308254544

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493489 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.