Motion
67976 COURROIE EN TISSU 777F  25 POX60 POP180 VG

3M
67976 CLOTH BELT 777F 25"X60"P180 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 25 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169280
N° MFR67976 CLOTH BELT 777F 25"X60"P180 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67976 CLOTH BELT 777F 25"X60"P180 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 25 po x 60 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169280
N° MFR67976 CLOTH BELT 777F 25"X60"P180 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    25 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60600132769
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111679760
  • CUP_NON
    00051111679760

Aperçu

Description du fabricant
67976 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie