Motion
67978 COURROIE EN TISSU 777F  36 POX75 POP180 VG

3M
67978 CLOTH BELT 777F 36"X75"P180 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 36 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169281
N° MFR67978 CLOTH BELT 777F 36"X75"P180 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67978 CLOTH BELT 777F 36"X75"P180 YF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 777F, poids P180 YF, 36 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169281
N° MFR67978 CLOTH BELT 777F 36"X75"P180 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    36 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60600132785
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111679784
  • CUP_NON
    00051111679784

Aperçu

Description du fabricant
67978 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie