Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493540 3M , 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/

3M
7010493540 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/4 D325/400 652BK - MMMRBDW43333
N° D’ARTICLE MI03169310
N° MFR7010493540 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/
Prix545.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493540 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/4 D325/400 652BK - MMMRBDW43333
N° D’ARTICLE MI03169310
N° MFR7010493540 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 6X.040X1-1/4, X=1/
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
Prix545.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308255145
  • CUP_NON
    00076308255145

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493540 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues