Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492935 3M , 14F1R, 7.874X.472X2.3622

3M
7010492935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 7.874X.472X2.3622

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 14F1R, 7.874X.472X2.3622, X=1/4 D120 654BJ, U=0,118 - MMMRBDW34331
N° D’ARTICLE MI03169339
N° MFR7010492935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 7.874X.472X2.3622
Prix1,208.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 7.874X.472X2.3622

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 14F1R, 7.874X.472X2.3622, X=1/4 D120 654BJ, U=0,118 - MMMRBDW34331
N° D’ARTICLE MI03169339
N° MFR7010492935 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14F1R, 7.874X.472X2.3622
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
Prix1,208.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.003 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308248444
  • CUP_NON
    00076308248444

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492935 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.