Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492988 3M , 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1

3M
7010492988 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1/4, U=1/8 D180 674BN - MMMRBDW35061
N° D’ARTICLE MI03169386
N° MFR7010492988 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1
Prix887.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492988 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1/4, U=1/8 D180 674BN - MMMRBDW35061
N° D’ARTICLE MI03169386
N° MFR7010492988 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 14FF1, 8X1/4X2.3622, X=1
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
Prix887.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2267.961 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60600134195
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308249052
  • CUP_NON
    00076308249052

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492988 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues