Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493747 3M , 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8

3M
7010493747 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8, U=1/4 D320 654DK, S=30 - MMMRBDW47153
N° D’ARTICLE MI03169506
N° MFR7010493747 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8
Prix580.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493747 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8, U=1/4 D320 654DK, S=30 - MMMRBDW47153
N° D’ARTICLE MI03169506
N° MFR7010493747 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 5X3/4X.7874, X=1/8
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
Prix580.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    362.873 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60600135929
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308257484
  • CUP_NON
    00076308257484

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493747 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.