Motion
ROUE DE LIAISON RÉSINE DIAMANT 7010494023 3M  633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8  D220 63

3M
7010494023 3M DIAMOND RESIN BOND WHEEL 633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8 D220 63

Roue 3M™ Diamond Resin Bond 633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8 D220 633AH-MMMRBDW49933
N° D’ARTICLE MI03169524
N° MFR7010494023 3M DIAMOND RESIN BOND WHEEL 633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8 D220 63
Prix1,148.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494023 3M DIAMOND RESIN BOND WHEEL 633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8 D220 63

Roue 3M™ Diamond Resin Bond 633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8 D220 633AH-MMMRBDW49933
N° D’ARTICLE MI03169524
N° MFR7010494023 3M DIAMOND RESIN BOND WHEEL 633AH, 1A1, 6X3/8X5/8, X=5/8 D220 63
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
Prix1,148.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308261917
  • CUP_NON
    00076308261917

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE LIAISON EN RÉSINE DIAMANTÉE 7010494023 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.