Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493752 3M , 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4

3M
7010493752 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4, X=1/16 D150 664BK, W=3/8 - MMMRBDW4722
N° D’ARTICLE MI03169527
N° MFR7010493752 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493752 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4, X=1/16 D150 664BK, W=3/8 - MMMRBDW4722
N° D’ARTICLE MI03169527
N° MFR7010493752 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11A2, 3-1/2X1-5/16X1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    158.757 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308257545
  • CUP_NON
    00076308257545

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493752 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.