Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493088 3M , 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/

3M
7010493088 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/

Roues et outils diamantés 3M™ Resin Bond, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/16, W=1/4 D400 643BI - MMMRBDW37073
N° D’ARTICLE MI03169534
N° MFR7010493088 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/
Prix527.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493088 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/

Roues et outils diamantés 3M™ Resin Bond, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/16, W=1/4 D400 643BI - MMMRBDW37073
N° D’ARTICLE MI03169534
N° MFR7010493088 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/
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
Prix527.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2267.961 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60600136240
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308250126
  • CUP_NON
    00076308250126

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493088 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.