Motion
68341 COURROIE EN TISSU 967F 1 PO X132 PO 36 VG

3M
68341 CLOTH BELT 967F 1"X132"36 YF-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ Cubitron .Jambe 967F, 36+ YF, 1 po x 132 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169548
N° MFR68341 CLOTH BELT 967F 1"X132"36 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68341 CLOTH BELT 967F 1"X132"36 YF-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ Cubitron .Jambe 967F, 36+ YF, 1 po x 132 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169548
N° MFR68341 CLOTH BELT 967F 1"X132"36 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60600136414
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111683415
  • CUP_NON
    00051111683415

Aperçu

Description du fabricant
68341 CEINTURE EN TISSU 967F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec