Motion
68374 COURROIE EN TISSU 967F  4 POX132 PO60 VG-WEIGHT FULLFLEX

3M
68374 CLOTH BELT 967F 4"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 967F, 4 in x 132 in 60+ YF-weight Full-Flex, 25 per case
N° D’ARTICLE MI03169577
N° MFR68374 CLOTH BELT 967F 4"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68374 CLOTH BELT 967F 4"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 967F, 4 in x 132 in 60+ YF-weight Full-Flex, 25 per case
N° D’ARTICLE MI03169577
N° MFR68374 CLOTH BELT 967F 4"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Details

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60600136745
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111683743
  • CUP_NON
    00051111683743

Aperçu

Description du fabricant
68374 CEINTURE EN TISSU 967F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté