Motion
COURROIE EN TISSU 08032 RÉSINE REGALITE 9.875 POX29.5 PO80Y GRAIN

3M
08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 08032, 9.875 po x 29.5 po 80Y grains
N° D’ARTICLE MI03170924
N° MFR08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT

3M™ Courroie en toile Regalite 08032, 9.875 po x 29.5 po 80Y grains
N° D’ARTICLE MI03170924
N° MFR08032 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELT 9.875"X29.5"80Y GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    9-7/8 po
  • Longueur totale
    29.5 po
  • Largeur totale
    9.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    98070148543
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115080326
  • CUP_NON
    00051115080326

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN TISSU DE LIAISON RÉSINE 08032 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV