Motion
COURROIES EN TISSU 09184 EN RÉSINE REGALITE 3M761D  11.875 POX29.5 PO120Y GRAIN

3M
09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT

3M™ Ceintures en toile Regalite 09184, 3M761D, 11.875 po x 29.5 po 120Y grains
N° D’ARTICLE MI03170942
N° MFR09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT

3M™ Ceintures en toile Regalite 09184, 3M761D, 11.875 po x 29.5 po 120Y grains
N° D’ARTICLE MI03170942
N° MFR09184 REGALITE RESIN BOND CLOTH BELTS 3M761D 11.875"X29.5"120Y GRIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    11-7/8 po
  • Longueur totale
    29.5 po
  • Largeur totale
    11.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    70070973584
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115091841
  • CUP_NON
    00051115091841

Aperçu

Description du fabricant
COURROIES EN TISSU 09184 EN RÉSINE REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV