Motion
09235 COURROIES DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 36Y GRAIN 11-7/8 PO X29-1/2 PO

3M
09235 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 11-7/8"X29-1/2"

Courroies de revêtement de plancher Regalite 3M™ , 36Y grains, 11-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170959
N° MFR09235 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 11-7/8"X29-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09235 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 11-7/8"X29-1/2"

Courroies de revêtement de plancher Regalite 3M™ , 36Y grains, 11-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170959
N° MFR09235 REGALITE FLOOR SURFACING BELTS 36Y GRIT 11-7/8"X29-1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    11-7/8 po
  • Longueur totale
    29.5 po
  • Largeur totale
    11.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Violet
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    70071067808
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115092350
  • CUP_NON
    00051115092350

Aperçu

Description du fabricant
COURROIES DE REVÊTEMENT DE PLANCHER 09235 REGALITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV