Motion
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09273  7 PO X7/8 PO 752I  60 GRAINS

3M
09273 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I 60 GRIT

Présentoirs de vente au détail Regalite. Couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170981
N° MFR09273 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I 60 GRIT
Price$1.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09273 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I 60 GRIT

Présentoirs de vente au détail Regalite. Couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170981
N° MFR09273 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I 60 GRIT
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
Price$1.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.047 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de stock du fabricant
    70070994127
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115092732
  • CUP_NON
    00051115092732

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09273
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne à froid
  • Coupe rapidement
  • Dure longtemps
  • Économise du temps
  • Stimule la productivité
  • Gruau de maïs 60

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté