Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10.1 oz liq.
- Poids1.268 lb
Détails
- CouleurGris
- Type de contenantCartouche
- Application coupe-feuCâbles, tuyau isolé, tuyau métallique, tuyau en plastique
- Coupe-feu intumescentNon
- Numéro CUP du fabricant00051115165917
- MatérielSans halogène, non combustible
- Normes respectéesASM-T E 136, IBC, IFC, IFGC, IMC, IRC, NFPA 5000
- TypeScellant
- CUP_NON00051115165917
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Testé comme coupe-feu résidentiel de type V selon la norme ASTM E 84 (modifié)
- Le calfeutrant durable résiste à la chaleur (jusqu’à 2000°F/1093°C)
- Agit comme un arrêt de tirage pour aider à réduire l’infiltration d’air
- L'isolant thermique offre une valeur R typique de 4-5/po (25.4 mm)
- FB-136 est prêt à l’emploi (aucun mélange requis)
- Sans collation en environ 15 minutes
- Conforme aux exigences du Code international du bâtiment (IBC) et du Code résidentiel international (IRC) en matière de coupe-feu
- Rétrécissement minimal pour assurer la longévité
- Excellente adhérence qui adhère au béton, à la brique, aux métaux, au bois, au plastique et au revêtement de câble
- Le scellant ne nécessite aucune manipulation spéciale pour l’élimination de routine
- Le matériau thixotrope résiste à l’affaissement ou au fonctionnement dans les applications verticales ou aériennes
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.