Motion
19601 COURROIE EN TISSU 967F  3 POX132 PO60 VG-WEIGHT FULLFLEX

3M
19601 CLOTH BELT 967F 3"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 967F, 3 in x 132 in 60+ YF-weight Full-Flex, 25 per case
N° D’ARTICLE MI03171191
N° MFR19601 CLOTH BELT 967F 3"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19601 CLOTH BELT 967F 3"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 967F, 3 in x 132 in 60+ YF-weight Full-Flex, 25 per case
N° D’ARTICLE MI03171191
N° MFR19601 CLOTH BELT 967F 3"X132"60 YF-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60600149631
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115196010
  • CUP_NON
    00051115196010

Aperçu

Description du fabricant
19601 CEINTURE EN TISSU 967F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good