Motion
7100219896 ÉCRAN PARE2-PACK DE 4306-10-2PK LB/PI2, 10.0

3M
7100219896 SCOTCHGARD AUTO CARPET WATER SHIELD 2-PACK 4306-10-2PK PF, 10.0

Scotchgard™ Auto Carpet Water Shield 2-Pack 4306-10-2PK PF, 10.0 oz (283 g), 4/2
N° D’ARTICLE MI03171218
N° MFR7100219896 SCOTCHGARD AUTO CARPET WATER SHIELD 2-PACK 4306-10-2PK PF, 10.0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100219896 SCOTCHGARD AUTO CARPET WATER SHIELD 2-PACK 4306-10-2PK PF, 10.0

Scotchgard™ Auto Carpet Water Shield 2-Pack 4306-10-2PK PF, 10.0 oz (283 g), 4/2
N° D’ARTICLE MI03171218
N° MFR7100219896 SCOTCHGARD AUTO CARPET WATER SHIELD 2-PACK 4306-10-2PK PF, 10.0
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060662045
  • CUP_NON
    00638060662045

Aperçu

Description du fabricant
7100219896 SCOTCHGARD EAU POUR TAPIS AUTOMOBILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Crée une protection invisible qui repousse les déversements à base d’eau pour un nettoyage plus facile
  • Nettoyage facile grâce à un lavage en douceur
  • Idéal pour les sièges en tissu, les tapis protecteurs, les tapis, les coffres, les espaces de chargement recouverts de tapis, les housses de siège, les coussins de siège de bateau et plus encore
  • Parfait pour une utilisation dans les voitures, les camions, les fourgonnettes, les VR et les bateaux
  • Application simple
  • Une canette couvre environ 7 pi x 5 pi, selon le type de tapis/tissu
  • Appliquez de nouveau le pare-eau pour tissu et tapis Scotchgard s’il est nettoyé à l’intérieur de votre voiture ou tous les six mois
  • Non destiné à être utilisé sur le cuir ou le plastique