Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100188621 3M , 3A1 16-1-.5-5  D76 664BL

3M
7100188621 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-1-.5-5 D76 664BL

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1 16-1-.5-5 D76 664BL U.394
N° D’ARTICLE MI03171222
N° MFR7100188621 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-1-.5-5 D76 664BL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188621 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-1-.5-5 D76 664BL

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1 16-1-.5-5 D76 664BL U.394
N° D’ARTICLE MI03171222
N° MFR7100188621 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-1-.5-5 D76 664BL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.217 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440212193
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060390405
  • CUP_NON
    00638060390405

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100188621 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.