Motion
DISQUE EN TISSU 19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY QRS 6022J  7"X1"M74 MICRO PAT 18

3M
19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disque en tissu Diamond Heavy Duty QRS flexible 6022J, M74, motif 18, rouge, 7 po x 1 po, matrice 700Z, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171246
N° MFR19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18
Prix368.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disque en tissu Diamond Heavy Duty QRS flexible 6022J, M74, motif 18, rouge, 7 po x 1 po, matrice 700Z, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171246
N° MFR19745 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M74 MIC PAT 18
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
Prix368.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du disque
    Rouge
  • Numéro de grain
    M74
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106395
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197451
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115197451

Aperçu

Description du fabricant
19745 EMPORTE-PIÈCES FLEXIBLES EN FORME DE LOSANGE QRS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.