Motion
DISQUE EN TISSU 19746 FLEXIBLE DIAMOND HVY QRS 6022J  9"X1"M74 MICRO PAT 18

3M
19746 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 9"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disque en tissu Diamond Heavy Duty QRS flexible 6022J, M74, motif 18, rouge, 9 po x 1 po, matrice 900M, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171247
N° MFR19746 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 9"X1"M74 MIC PAT 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19746 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 9"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disque en tissu Diamond Heavy Duty QRS flexible 6022J, M74, motif 18, rouge, 9 po x 1 po, matrice 900M, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171247
N° MFR19746 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 9"X1"M74 MIC PAT 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du disque
    Rouge
  • Numéro de grain
    M74
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106403
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197468
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115197468

Aperçu

Description du fabricant
19746 EMPORTE-PIÈCES FLEXIBLES EN FORME DE LOSANGE QRS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.