Motion
DISQUE EN TISSU 19760 FLEXIBLE DIAMOND HVY QRS 6022J  7"X1"M300 MICRO PAT 21

3M
19760 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M300 MIC PAT 21

Disque en tissu QRS robuste flexible Diamond 3M™ 6022J, M300, motif 21, orange, 7 po x 1 po, matrice 700Z, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171261
N° MFR19760 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M300 MIC PAT 21
Prix521.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19760 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M300 MIC PAT 21

Disque en tissu QRS robuste flexible Diamond 3M™ 6022J, M300, motif 21, orange, 7 po x 1 po, matrice 700Z, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171261
N° MFR19760 FLEXIBLE DIAMOND HVY DTY QRS CLOTH DISC 6022J 7"X1"M300 MIC PAT 21
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
Prix521.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du disque
    Orange
  • Numéro de grain
    M300
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106544
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197604
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115197604

Aperçu

Description du fabricant
19760 EMPORTE-PIÈCES FLEXIBLES EN FORME DE LOSANGE QRS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.