Motion
NYLON 7100163637 3M ISOLÉ AVEC AGRAFE ISOLANTE, BORNE DE LANGUETTE 42-

3M
7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-

Nylon isolé 3M™ avec attache isolante, borne de languette à crochet 42-10-NB, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03171265
N° MFR7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-

Nylon isolé 3M™ avec attache isolante, borne de languette à crochet 42-10-NB, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03171265
N° MFR7100163637 3M NYLON INSULATED WITH INSULATION GRIP HOOK TONGUE TERMINAL 42-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.92 po
  • Poids
    2.267 g

Détails

  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de stock du fabricant
    60440107435
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007286301
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Nombre de feuilles
    2
  • Quantité du colis
    1000
  • CUP_NON
    00054007286301

Aperçu

Description du fabricant
7100163637 3M NYLON ISOLÉ AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril isolé en nylon à coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • La conception du crochet permet une utilisation sur des montants autonomes
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU