Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051131529373
- CUP_NON00051131529373
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- APPROUVÉ PAR LE NIOSH N95 pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre certaines particules et certains aérosols sans huile
- MÉDIA DE FILTRE AVANCÉ pour faciliter la respiration
- LA MOUSSE DE NEZ COUSSINAGE repose sur l’arête du nez pour plus de confort
- NOSECLIP RÉGLABLE permet d’assurer une étanchéité personnalisée et sûre
- COURROIES EXTENSIBLES
- CONCEPTION LÉGÈRE pour plus de confort
- CONCEPTION PRATIQUE ET JETABLE
- RECOMMANDÉ POUR l’utilisation lors du ponçage, du sciage, du meulage, de la tonte de pelouse, du balayage, du ponçage de cloisons sèches, du meulage, du travail du bois et du travail avec des particules isolantes en fibre de verre
- AIDE ÉGALEMENT À PROTÉGER CONTRE : les particules telles que la moisissure, les pesticides granulaires, les allergènes et la poussière
- Ne contient aucun composant fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
- Disponible en plusieurs quantités de colis
- Contenu de l’emballage : 20
- À faire soi-même/à utiliser à la maison : À utiliser UNIQUEMENT dans des environnements NON DANGEREUX. Utilisation professionnelle/dangereuse : Utilisation dans le cadre d’un programme de protection respiratoire réglementé par le gouvernement (p. ex., OSHA). AVERTISSEMENT : Des restrictions s’appliquent; une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Voir l’emballage et l’encart du produit ou appeler le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.